• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4″ 80-400 Nm

Artikel-Nr.: 7674330
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7674330
EAN / GTIN 4002805455043
Herstellernummer 7674330
L-Nummer L60160 125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3 - 6.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6)
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % (4549-00 +/- 6%)
  • inkl. rückführbaren Prüfzertifikat
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″ Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4″ mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung
  • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
  • Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
  • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
  • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 31,3 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Durchsteckvierkant
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Anzahl Zähne: 36
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 63 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 52 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 690 mm
  • Kalibrierlänge: 583,2 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 62,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 31 mm
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rückschwenkwinkel: 10 °
  • Skaleneinteilung: 10
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Verbraucher
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Versorgungsunternehmen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb