{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | BEN | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 48 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 76685-48 | |
EAN / GTIN | 4030839198650 | |
Herstellernummer | 76685-48 | |
L-Nummer | L00790 2331 |