Ideal-Blechschere 240 mm

Artikel-Nr.: 766100 240
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 240 mm
Länge Schneiden 24 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 766100 240
EAN / GTIN 4010220010969
Herstellernummer D17ASS

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder.
Microverzahnt. Scherenkopf aus Edelstahl-S (HRC 60 − 62), geschmiedete Vollstahlschenkel mit Abgleitschutz.
Schneidleistung: Bleche bis 2,0 mm, V2A-Bleche bis 1,5 mm.
  • Optimierte Schneidfase für verbesserten Blechablauf .
  • Reduzierter Öffnungswinkel der Griffe und Schneidenverlängerung zum Gelenk bewirken geringeren Kraftaufwand beim Schneiden.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb