Ideal-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff, links schneidend, ganze Länge: 260mm

Artikel-Nr.: 766010 260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 260 mm
Länge Schneiden 33 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 766010 260
EAN / GTIN 4010220019368
Herstellernummer D27AL
Hersteller BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder.
Microverzahnt. Scherenkopf aus Edelstahl (HRC 58 − 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb