Ideal-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff 260 mm

Artikel-Nr.: 766000 260
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 260 mm
    Länge Schneiden 33 mm
    Einsatzart rechts schneidend
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 766000 260
    EAN / GTIN 4010220019283
    Herstellernummer D27A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder.
    Microverzahnt. Scherenkopf aus Edelstahl (HRC 58 − 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
    Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2mm.

    Verwendung:

    Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Ideal-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff  260 mm

    Ideal-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff 260 mm

    auf Anfrage
    Nachlieferung
    0 Stück sofort lieferbar
    38,20 €
    auf Anfrage
    Nachlieferung
    0 Stück sofort lieferbar
    23,60 €
    ganze Länge 260 260
    Länge Schneiden 33 33
    Einsatzart rechts schneidend rechts schneidend
    Produktart Schere Schere

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb