• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel ARTURO black-red Mid ESD S3, Größe 45

Artikel-Nr.: 765511-45
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ARTURO
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Kunststoff
    Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 45
    Farbe schwarz / rot
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 765511-45
    EAN / GTIN 4030839346587
    Herstellernummer 765511-45

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
    • Lederfreie Ausstattung
    • BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb