{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TOMMASO | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 45 | |
Farbe | grün | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 765501-45 | |
EAN / GTIN | 4030839373750 | |
Herstellernummer | 765501-45 | |
L-Nummer | L00790 4555 |