• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitswinterstiefel (Form C) JOSCHI ESD S3 CI, Größe 41

Artikel-Nr.: 76521-41
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie JOSCHI
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 41
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 76521-41
    EAN / GTIN 4030839268490
    Herstellernummer 76521-41

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder
    • Warmfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
    • PU-Spitzenschutz
    • Aluminiumkappe
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
    • Extra weite Passform
    • Kombination: Schnürung und Reißverschluss

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "JOSCHI" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb