{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | JOSCHI | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 38 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 76521-38 | |
EAN / GTIN | 4030839268469 | |
Herstellernummer | 76521-38 |