• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel 3/8″ 8-40 Nm

Artikel-Nr.: 7651630
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 40 Nm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7651630
EAN / GTIN 4002805831045
Herstellernummer 7651630
L-Nummer L60160 1067

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
  • Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
  • Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m werden abgedeckt
  • Ausführung:
  • Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ oder 1″ Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Modelle No. 8301-04 bis No. 8304-80: Mit integrierter Knarrenfunktion
  • Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
  • Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Mit Doppel-Skala in N·m und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
  • Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
  • Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
  • Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
  • Modelle No. 8301-04 bis No. 8301-40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
  • Modelle No. 8303-40 bis No. 8305-20 haben standardmäßig ein audio-visuelles Signal zur Anzeige
  • Lieferumfang:
  • Uhren-Drehmomentschlüssel Typ 83
  • Batterie (Modelle No. 8303-40 bis No. 8305-20)
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (No. 8301-04 bis 8302-20), ansonsten in stabiler Kartonage (No. 8303-40 bis 8305-20)

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Doppelvierkant
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 72 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 360 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
  • EPA-/ESD-Ausführung: x
  • Gesamthöhe [mm]: 69 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 244 mm
  • Material: Aluminiumgehäuse, Stahlrohrgriffstange
  • Messgenauigkeit Drehmoment: +/- 4% Toleranz vom angezeigten Wert
  • Präzision: +/- 4 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung [lbf in]: 10 lbf in
  • Skaleneinteilung [Nm]: 1 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Auswertesoftware: nein
  • Festeinstellung: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • Skaleneinteilung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Service
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb