Goldschmiedeschere gerade, mit offenem Griff 180 mm

Artikel-Nr.: 763250 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Länge Schneiden 35 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 763250 180
EAN / GTIN 4045197889782
Herstellernummer 763250 180

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form:
gesenkgeschmiedet aus Spezial-Scherenstahl und speziell gehärtet. Kopf blank, Schenkel lackiert.

Verwendung:

Eine handliche Universalschere zum Schneiden dünner Bleche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb