Präzisions-Schere 130 mm

Artikel-Nr.: 763170 130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 130 mm
Länge Schneiden 14,5 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 763170 130
EAN / GTIN 4045197230041
Herstellernummer 440

Beschreibung

Ausführung:

Aus vergütetem Stahl. Komfortable Kunststoffgriffe mit Öffnungsfeder.

Verwendung:

Für sauberes, präzises Schneiden verschiedenster Materialien und Fasern. Schneidet weiches Metall bis 0,12 mm Stärke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb