Ideal-Blechschere mit HSS-Schneiden 280 mm

Artikel-Nr.: 762150 280
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 280 mm
Länge Schneiden 34 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 762150 280
EAN / GTIN 4010220000380
Herstellernummer D416-280L

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf und offene, lackierte Schenkel.
Mit HSS-Schneiden (HRC 65). Besonders lange Standzeit der Schneiden (für alle Bleche; V2A-Bleche und harte Bleche bis 1,0 mm).

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb