• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechkasten leer für DREMOMETER BC/C

Artikel-Nr.: 7621210
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 7621210
    EAN / GTIN 4002805856291
    Herstellernummer 7621210

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Einsatz:
    • Standardverpackung für Drehmomentschlüssel DREMOMETER BC/C plus Zubehör
    • Robust und stabil, optimal zur Lagerung und zum Transport
    Ausführung:
    • Mit integrierten Metallstegen und Nestern für das Zubehör
    • Scharniere, Schnapper und Tragegriff aus Metall
    • Lackierung: Hammerschlagblau
    Lieferumfang:
    • Blechkasten, leer
    • Lieferung in stabiler Hartpapp-Kartonage

    Merkmal:

    • Abmessung (L x B x H): 52 mm x 115 mm x 630 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 115 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 52 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 630 mm
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Nennbreite [mm]: 115 mm
    • Nennhöhe [mm]: 52 mm
    • Nennlänge [mm]: 630 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb