• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Zange

Artikel-Nr.: 760N-1
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 760N-1
    EAN / GTIN 4000896030460
    Herstellernummer 760N-1
    L-Nummer L60140 167

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Führungsrillen hinterfräst
    • Maul induktiv gehärtet
    • Aufgelegtes Rillengelenk
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN ISO 8976
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 180 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
    • Spannbereich: 30 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb