• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 9x12 5-25 Nm

Artikel-Nr.: 7601960
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 25 Nm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7601960
EAN / GTIN 4002805415252
Herstellernummer 7601960
L-Nummer L60160 536

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 200 N·m ohne Skala
  • Festeingestellter, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse B, mit einem rückführbaren Prüfzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (SE 9x12 mm bzw. 14x18 mm)
  • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw. 25 mm (14x18 mm)
  • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
  • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Breite Aufnahme [mm]: 22 mm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
  • Einstecktiefe 1: 16,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 186 mm
  • Höhe Aufnahme [mm]: 18,5 mm
  • Kalibrierlänge: 134 mm
  • Material: lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Fangarretierung
  • Skalentyp: ohne
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Service
    • Versorgungsunternehmen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb