• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2″ 40-200 Nm

Artikel-Nr.: 7601610
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7601610
    EAN / GTIN 4002805455029
    Herstellernummer 7601610
    L-Nummer L60160 165

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3 - 6.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6)
    • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
    • Ausführung:
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % (4549-00 +/- 6%)
    • inkl. rückführbaren Prüfzertifikat
    • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
    • 1/4″, 3/8″, 1/2″ Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4″ mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung
    • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
    • Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
    • Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
    • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
    • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
    • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 22 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Pilzkopf
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Anzahl Zähne: 48
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 485 mm
    • Kalibrierlänge: 394,2 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 44,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 36 mm
    • Nonius Nm: 1 Nm
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Rückschwenkwinkel: 7,5 °
    • Skaleneinteilung: 10
    • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Verbraucher
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Werkstatt
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
      • Versorgungsunternehmen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb