• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm

Artikel-Nr.: 7600210
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7600210
EAN / GTIN 4002805410011
Herstellernummer 7600210
L-Nummer L60160 515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • inkl. rückführbaren Prüfzertifikat
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm bzw. 14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
  • Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
  • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
  • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
  • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw. 25 mm (14x18 mm)
  • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
  • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Einstecktiefe 1: 16,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 369,5 mm
  • Kalibrierlänge: 300,2 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 24,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 19 mm
  • Material: lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
  • Nonius Nm: 0,5 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Fangarretierung
  • Skaleneinteilung: 5
  • Skaleneinteilung [Nm]: 5 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb