• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschl. 12x6-Kant SLS 8mm

Artikel-Nr.: 76.8SLS
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 76.8SLS
    EAN / GTIN 3662424051784
    Herstellernummer 76.8SLS
    L-Nummer L60130 11022

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
    • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
    • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
    • Kurzer 12-Kant Kopf für Drehwinkel 30° und langer 6-Kant Kopf
    • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
    • Metrische Abmessungen: 8 bis 32 mm
    • Ausführung: seidenmattverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 8
    • B [mm]: 12.5
    • d [mm]: 7
    • d1 [mm]: 6
    • H [mm]: 19
    • L [mm]: 114
    • L1 [mm]: 25
    • Gewicht in Gramm: 80

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb