• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschl. 12x6-Kant SLS 18mm

Artikel-Nr.: 76.18SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 76.18SLS
EAN / GTIN 3662424051883
Herstellernummer 76.18SLS
L-Nummer L60130 11149

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer 12-Kant Kopf für Drehwinkel 30° und langer 6-Kant Kopf
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 32 mm
  • Ausführung: seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 26.5
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 12
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 350

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb