• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 12x6-Kant 15 mm

Artikel-Nr.: 76.15
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 76.15
EAN / GTIN 3148511208700
Herstellernummer 76.15
L-Nummer L60130 859

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Zwölfkant Kopf für Drehwinkel 30° und langer Sechskant Kopf
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 22,5
  • d [mm]: 10,5
  • d1 [mm]: 10,0
  • H [mm]: 34
  • L [mm]: 169
  • L1 [mm]: 42
  • T [mm]: 14
  • Gewicht in Gramm: 230

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb