• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 12x6-Kant 13 mm

Artikel-Nr.: 76.13
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 76.13
EAN / GTIN 3148511208502
Herstellernummer 76.13
L-Nummer L60130 861

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Zwölfkant Kopf für Drehwinkel 30° und langer Sechskant Kopf
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 19,5
  • d [mm]: 9,0
  • d1 [mm]: 8,0
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 152
  • L1 [mm]: 38
  • T [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 175

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb