• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Zange ∙ schutzisoliert

Artikel-Nr.: 759N-2VDE
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759N-2VDE
EAN / GTIN 4000896174072
Herstellernummer 759N-2VDE
L-Nummer L60140 3409

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wasserpumpenzange
  • Kopf und Gelenk blank geschliffen
  • Durchgestecktes Gelenk
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 251 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
  • Spannbereich: 30 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb