Montiereisen, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 759825 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
898 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759825 300
EAN / GTIN 2050001706201
Herstellernummer 759825 300

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet, sorgfältig ausgebildete Schaufeln.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb