Wasserpumpenzange, funkenfrei, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 759737 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Spannweite für Sechskant 50 mm
Spannweite für Rohre 2.1/8 Zoll
Norm ISO 8976
Werkstoff Kupfer-Beryllium
funkenfrei ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759737 300
EAN / GTIN 7630027450057
Herstellernummer EC3000B

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Ampco-Legierung, korrosionsfest und antimagnetisch.
Ohne Griffhüllen.

Norm:

ISO 8976

Werkstoff:

Kupfer-Beryllium

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb