• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 350x4x20 mm gerade A30 STANDARD Schienen

Artikel-Nr.: 75934
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75934
EAN / GTIN 9003170759342
Herstellernummer 75934

Beschreibung

Beschreibung:

Diese STANDARD Trennscheibe ist eine wirtschaftliche Lösung wenn es um das Trennen von Schienen mittels Benzin- oder Elektrotrenner geht. Einsetzbar unter extremen Bedingungen, vereint sie Stabilität und sehr gute Standzeit mit Schnittigkeit und kurzen Arbeitszeiten. Zudem kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Schienen
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : A30S-BFSRAIL /100
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 4 x 20 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 4 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
  • Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Sehr gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb