• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenschleifscheibe Keramisch 165x60x32mm Form 6 91A46G9AV217P3

Artikel-Nr.: 75803
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75803
EAN / GTIN 9003170758031
Herstellernummer 75803

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben mit Edelkorund weiß bzw. Sinterkorundmischungen, welche im Trockenschliff angewandt werden. Durch die abgestimmte Spezifikation dieses Werkzeuges werden Verfärbungen an den Werkstücken verhindert.

Merkmal:

  • Form: 6 ZYLINDRISCHER SCHLEIFTOPF
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : W15 / E15
  • Abmessung (D x T x H): 165 x 60 x 32 mm
  • Durchmesser: 165 mm
  • Stärke: 60 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Universeller Einsatz auf Stahl
  • Keine Werkstückverfärbungen
  • Individuell abstimmbar

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb