• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkantfeile Keramisch gebunden 13x150 mm C FEINC400

Artikel-Nr.: 758
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 758
EAN / GTIN 9003170007580
Herstellernummer 758
L-Nummer L50140 1379

Beschreibung

Beschreibung:

Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen.

Merkmal:

  • Form: 9011 VIERKANTFEILE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : CFEIN
  • Abmessung (B x L): 13 x 150 mm
  • Durchmesser: 13 mm
  • Stärke: 150 mm
  • Korngröße: 400

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb