• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe CUT AND GRIND 125x2,8x22,23 mm A30Q BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 757089
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 757089
    EAN / GTIN 9003177570896
    Herstellernummer 757089

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die BASIC CUT AND GRIND Trennscheibe ist ein universelles Werkzeug für alle Trenn- und Schleifanforderungen. Diese Trennscheibe wurde entwickelt, um schnell und effizient mit dem Winkelschleifer zu trennen und zu schleifen. Mit der CUT AND GRIND Trennscheibe ist es möglich, Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Formgebung sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug und in einem Arbeitsschritt zu erledigen.

    Merkmal:

    • Form: 27 CUT AND GRIND
    • Korngröße: 30
    • Vs /max: 72 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : A 30 Q- BF
    • Abmessung (D x U x H): 125 x 2,8 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 2.8 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Dank CUT AND GRIND sind Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Formgebung sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug möglich
    • Das Produkt bietet gute Leistungen bei höchsten Sicherheitsstandards

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb