• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC Werkzeugschleifscheibe Diamant Kunstharz 75x30x20 mm BL126 Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 75669
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75669
EAN / GTIN 9003170756693
Herstellernummer 75669

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Merkmal:

  • Form: 11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 2 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 75 x 30 x 20 mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Stärke: 30 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb