Eschen-Hammerstiel, Typ: A100

Artikel-Nr.: 755600 A100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 260 mm
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755600 A100
EAN / GTIN 4021216245500
Herstellernummer 755600 A100

Beschreibung

Passend für:

Gummi-Kompositionshammer Nr. 755500 und 755550.

Passend für:

Nr. 755500 und Nr. 755550: Gr. A100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb