Gummihammer weiß, Typ: A400

Artikel-Nr.: 755550 A400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge 115 mm
Kopf-⌀ 64 mm
Stiellänge 340 mm
Gewicht 500 g
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755550 A400
EAN / GTIN 4045197720795
Herstellernummer 755550 A400

Beschreibung

Ausführung:

Aus zäh-hartem Gummi (90 Shore), nicht federnd; mit stark treibender Schlagwirkung. Abgenutzte Bahnen können durch Abdrehen nachgearbeitet werden. Mit Eschenholzstiel.
Weißer Gummikörper für Arbeiten ohne Streifenbildung.

Norm:

DIN 5128

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 755600 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb