Gummihammer schwarz A200

Artikel-Nr.: 755500 A200
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge 90 mm
Kopf-⌀ 54 mm
Stiellänge 320 mm
Gewicht 300 g
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755500 A200
EAN / GTIN 4045197720726
Herstellernummer 755500 A200

Beschreibung

Ausführung:

Aus zäh-hartem Gummi (90 Shore), nicht federnd; mit stark treibender Schlagwirkung. Abgenutzte Bahnen können durch Abdrehen nachgearbeitet werden. Mit Eschenholzstiel.

Norm:

DIN 5128

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 755600 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb