Klebschlaghammer 2

Artikel-Nr.: 755455 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlagkörper Länge 70 mm
    Schlagkörper Breite 70 mm
    Gesamtlänge 260 mm
    Gewicht 770 g
    Farbe schwarz
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 755455 2
    EAN / GTIN 4000896102259
    Herstellernummer 1959-2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter, stabiler Kunststoffgriff. Schlagkörper mit dauerelastischer Füllmasse für material- und oberflächenschonende Schläge. Ideal z.B. zur Montage von Zierleisten und Beschlägen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb