• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange ∙ selbsteinstellend ∙ Länge: 192 mm

Artikel-Nr.: 755-7A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755-7A
EAN / GTIN 4000896126576
Herstellernummer 755-7A
L-Nummer L60140 4636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einhand-Bedienung und automatische Einstellung
  • Variable Klemmkraft-Einstellung
  • Einfache und sichere Entriegelung – Zange bleibt geschlossen bis Entriegelung betätigt wird
  • Nockenmechanik – gewährleistet, bei gleichbleibender Klemmkraft, automatische Einstellung auf jede Größe
  • Drahtabschneider
  • Rutschsichere Oberfläche
  • Abmessungen / Länge: 192 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb