• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splintentreiber, mit Achtkant-Schaft, lange Version

Artikel-Nr.: 755.2,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755.2,5
EAN / GTIN 7610733012619
Herstellernummer PB 755.2,5
L-Nummer L60060 1651

Beschreibung

Beschreibung:

  • Splintentreiber, Austreiber, achtkant, lang
  • für sicheres Aus- oder Durchtreiben von Nieten, Stiften, Bolzen oder Verbindungselementen
  • zylinderförmiger Dorn von höchster Härte und Zähigkeit, äusserst strapazierfähig
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • aus Achtkantstahl, für sicheres Handhaben
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Dorndurchmesser: 2.5 mm
  • Ganze Länge: 150 mm
  • Schaftstärke bei Achtkant-Schlagwerkzeugen: 10 mm
  • Zylindrische Länge: 40 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb