Ersatz-Einsatz, Nylon, weiß, Hammerkopf-⌀: 12mm

Artikel-Nr.: 754910 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 12 mm
Serie SUPERCRAFT
Farbe weiß
Härte hart
Bahnform rund
Werkstoff Nylon
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754910 12
EAN / GTIN 4030618302162
Herstellernummer 3508.012

Beschreibung

Passend für:

Rückschlagfreie Hämmer Nr. 754880, 754900, 755000 (bis Kat 53), 755100 und 755400, sowie Nylon-Klopfer Nr. 745250.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb