Rückschlagfreier Hammer mit Stahlrohrstiel 40 mm

Artikel-Nr.: 754900 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 499 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
Hammerkopf-⌀ 40 mm
Serie SUPERCRAFT®
Kopflänge mit Einsätzen 115 mm
Gesamtlänge 300 mm
Gewicht 0,805 kg
Werkstoff Gehäuse Stahlrohr
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
Werkstoff Stiel Stahlrohr
Oberfläche Pulverlackbeschichtung
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754900 40
EAN / GTIN 4030618301707
Herstellernummer 3377.040

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
Stahlrohrstiel mit ölfestem Gummigriff.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb