Kombihammer 32 mm

Artikel-Nr.: 754890 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hammerkopf-⌀ 32 mm
    Abmessung Hammerkopf 31×31 mm
    Serie Ultratec DUO
    Kopflänge mit Einsätzen 108 mm
    Gesamtlänge 320 mm
    Gewicht 0,53 kg
    Werkstoff Einsatz Nylon, weiß
    Werkstoff Stiel Glasfaser
    rückschlagfrei nein
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 754890 32
    EAN / GTIN 4016134010293
    Herstellernummer 5039980032

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kombinierter Schlosser- und Schonhammer, Seiten zusätzlich mit geschliffenen Schlagflächen für Arbeiten in engen Räumen. Kopf aus hochvergütetem Stahl mit einem auswechselbaren Schoneinsatz aus verschleißfestem Nylon - Shore-Härte ca. 68D. Mit unzerbrechlichem „Ultratec“ Glasfaser-Stiel.

    Ersatzteil:

    Nyloneinsatz Nr. 754895.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb