{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 32 mm | |
Serie | PB 308 Cu | |
Kopflänge mit Einsätzen | 106 mm | |
Stiellänge | 295 mm | |
Gesamtlänge | 325 mm | |
Gewicht | 0,85 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahl | |
Werkstoff Einsatz | Kupfer | |
Werkstoff Stiel | Glasfaser | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754820 32 | |
EAN / GTIN | 7610733269655 | |
Herstellernummer | 308.32 CU |