Ersatz-Einsatz Cellidor 50 mm

Artikel-Nr.: 754600 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 100 L
Hammerkopf-⌀ 50 mm
Serie 100L
Farbe gelb
Stückzahl 1
Werkstoff Cellidor
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754600 50
EAN / GTIN 4013288001269
Herstellernummer 05000130001

Beschreibung

Passend für:

Kunststoffhammer Nr. 754500.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb