• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägen für Rohre bis Ø 440 mm,STS 325 R

Artikel-Nr.: 75340800000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75340800000
EAN / GTIN 4014586855639
Herstellernummer 75340800000
L-Nummer L00030 197

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsägen für Rohre bis Ø 440 mm
  • STS 325 R
  • Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile

Merkmal:

  • Betriebsdruck 6 bar
  • Luftverbrauch 1,5 m³/min
  • Leistungsabgabe 1 100 W
  • Hubzahl 330 1/min
  • Hublänge 60 mm
  • Rohre bis Ø 440 * mm
  • Profile bis B x H 290x500 mm
  • Gewicht nach EPTA 7,20 kg

Vorteil:

  • Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen
  • Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar
  • Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°
  • Spann- und Vorschubeinrichtung
  • Verstellbare Spannvorrichtungen
  • * Mit Verlängerung der Kette

Lieferumfang:

  • 2 Sägeblätter
  • 1 Satz Schlüssel
  • 1 Zusatz-Handgriff
  • 1 Schlauchkupplung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb