• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange ∙ Länge: 250 mm

Artikel-Nr.: 753-10S
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 753-10S
EAN / GTIN 4000896030217
Herstellernummer 753-10S
L-Nummer L60140 3264
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombinierte Maulform
  • Mit einer schwenkbaren Backe
  • Für flaches und unsymmetrisches Material
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
  • Spannbereich: 45 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb