• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtschere L.155mm

Artikel-Nr.: 75270003
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
Artikelnummer 75270003
EAN / GTIN 4018754344796
Herstellernummer 75270003
L-Nummer L60010 7924

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profi-Qualität
  • mit zwei Kabelschneiden
  • mit Mikroverzahnung
  • Griff aus Nylon/Glasfaser/TPR

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 18 mm
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 93 g
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb