Nylon-Einsatz, hart, für Schonhammer: 50

Artikel-Nr.: 752560 50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schonhammer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 50 mm
Härte mittelhart
Werkstoff Nylon
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 752560 50
EAN / GTIN 4045197977182
Herstellernummer 752560 50

Beschreibung

Verwendung:

Nylon-Einsatz (Polyamid 6, natur): Sehr verschleißfest, kein Absplittern. Für sehr hohe Schlagkraft. Shore-Härte ca. 80-85D.

Passend für:

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung Nr. 752500 / 752510 / 752520.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb