Gummi-Einsatz, weich 60

Artikel-Nr.: 752540 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schonhammer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 60 mm
Farbe schwarz
Härte mittelweich
Werkstoff Gummi
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 752540 60
EAN / GTIN 4045197977113
Herstellernummer 752540 60

Beschreibung

Verwendung:

Gummi-Einsatz (Polyurethan, schwarz): Dämpfend und verschleißarm. Shore-Härte ca. 50D

Passend für:

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung Nr. 752500 / 752510 / 752520.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb