• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel-Figurenschere Ausführung L L.260mm

Artikel-Nr.: 75240001
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 75240001
    EAN / GTIN 4018754047017
    Herstellernummer 75240001
    L-Nummer L60010 4175

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Übersetzung
    • selbstöffnend durch eingebaute Feder
    • hohe Schneidleistung
    • Bleche bis 1,8 mm
    • rostfreie Edelstahlbleche bis 1,2 mm

    Merkmal:

    • L: 10 1/2 ″
    • Ausführung: L
    • Länge mm (L): 260 mm
    • Gewicht: 473 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb