Eschen-Kuhfußstiel, Stiellänge: 400mm

Artikel-Nr.: 752150 400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 400 mm
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 752150 400
EAN / GTIN 4016134700712
Herstellernummer 7005735200/KPL.M.KEIL

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffkeil.

Passend für:

Beil Nr. 751110 und Axt Nr. 751120.

Passend für:

Nr. 751110 / 751120 mit Gewicht: 1000 g

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb