Hammerkeile-Set 10-teilig 2

Artikel-Nr.: 752100 2
Setpreis 10 Stück (0,36 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 18 mm
Produktart Keil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 752100 2
EAN / GTIN 4062406591953
Herstellernummer 752100 2

Beschreibung

Ausführung:

Mit zwei verschieden angeschliffenen Krallenenden, die sich beim Einschlagen in das Holz verkrallen.

Passend für:

Hammer mit Gewicht: 0,2 – 0,4 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb