• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber Satz ∙ lang ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 751LHS/5
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751LHS/5
EAN / GTIN 4000896205530
Herstellernummer 751LHS/5
L-Nummer L60140 4191
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge Handschutz: 85 mm
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Handschutz gewährleistet:
    • Deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos
    • Dämpfende Wirkung (Reduzierung der Handbelastung bei Schlägen)
    • Sicheren Halt
Inhalt:
5 Splinttreiber 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • 2-Komponenten-Griff mit Handschutz
  • DIN 6450 Form C
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Länge l1: 90 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb